Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119307
Cod. Produttore
1119307
Cod. EAN
4044773065138

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Flessibilità elevata: si
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: premium
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Comando