Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119307/100
Cod. Produttore
1119307/100
Cod. EAN
4044774552576

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: resistente condizioni
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiali: robusti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Con una sezione di 7G1,5, offre un'eccellente capacità di conduzione elettrica, rendendolo perfetto per collegamenti sicuri ed efficienti. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'energia senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Comando