Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035072
Cod. Produttore
10035072
Cod. EAN
4044774392042

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1,5 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in varie applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e affidabilità. La sua struttura consente una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 7G1,5 mm², è ideale per impieghi che richiedono sicurezza e efficienza energetica. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

276 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch