Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125307
Cod. Produttore
1125307
Cod. EAN
4044773102697

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7G1,5
  • Tensione nominale: 110 V
  • Tipo cavo: SY
  • Flessibile: Sì
  • Applicazioni: Industriale
  • Installazione: Facile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Resistenza: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e resistenza. La sua struttura flessibile permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 7G1,5, OLFLEX CLASSIC è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

248 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento