Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125307/100
Cod. Produttore
1125307/100
Cod. EAN
4044774564869

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, garantendo sicurezza e affidabilità. Con un design robusto e flessibile, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

248 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento