› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V

Cod. Rexel RR0035461/50
Cod. Produttore 0035461/50
Cod. EAN 4044774548159

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 CY
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Classe: Flessibile
  • Superficie conduttore: Liscia
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale di 450/750V, composto da 7 fili di conduttore in rame stagnato di classe flessibile. Il conduttore ha una superficie liscia che garantisce una buona conduttività e facilità di installazione. Questo cavo è adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

320 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V