Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035461/100
Cod. Produttore
0035461/100
Cod. EAN
4044775185155

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 7G1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: Alta
  • Ambiente: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Superiore
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e affidabilità nel tempo. La sua costruzione versatile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la flessibilità e la facilità di installazione, OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

320 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V