Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016069/100
Cod. Produttore
0016069/100
Cod. EAN
4044775154434

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 7G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Questo cavo è progettato per garantire una buona conduttività e resistenza meccanica, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura permette una facile posa e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti sollecitati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

311 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento