Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010068
Cod. Produttore
0010068
Cod. EAN
4044773009200

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 7G1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga
  • Serie: CLASSIC 100
  • Uso: Commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design versatile permette un facile utilizzo in diversi contesti. OLFLEX CLASSIC 100 7G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V