Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026728
Cod. Produttore
1026728
Cod. EAN
4044775065532

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Uso: movimento catene
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione flessibile lo rende ideale per il movimento e la gestione delle catene. Con un design innovativo, OLFLEX CHAIN 809 7G1,5 si distingue per la sua capacità di resistere a sollecitazioni meccaniche, assicurando un funzionamento ottimale nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Chain 809