Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026728/100
Cod. Produttore
1026728/100
Cod. EAN
4044776030614

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7G1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Uso: applicazioni in catena
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Ambiente: industriale
  • Applicazioni: automazione e controllo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni in catena. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua costruzione garantisce prestazioni elevate anche in condizioni difficili, rendendolo una scelta eccellente per l'automazione e il controllo. Con una classificazione merceologica 080401, OLFLEX CHAIN 809 7G1,5 è perfetto per soddisfare le esigenze delle tue attrezzature elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex Chain 809