Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012766/50
Cod. Produttore
0012766/50
Cod. EAN
4044774617589

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Resistenza: ottimale
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Serie: OLFLEX 540 CP
  • Uso: impianti complessi
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 CP con 7 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

432 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

207,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex 540 Cp