Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012766
Cod. Produttore
0012766
Cod. EAN
4044773002065

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7G1,5
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Corrente nominale: da specificare
  • Grado di protezione: IPXX
  • Serie: OLFLEX 540 CP
  • Materiale isolante: Polivinilcloruro
  • Temperatura esercizio: -30°C a +70°C
  • Certificazioni: CE, UL
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 CP 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una durata prolungata. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando efficienza e affidabilità. Con una sezione di 7G1,5, OLFLEX 540 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

432 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

207,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex 540 Cp