Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1308307/100
Cod. Produttore
1308307/100
Cod. EAN
4044777158096

Informazioni di prodotto

OLFLEX 408 P 7G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 408 P con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato con conduttore di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche professionali e industriali che richiedono sicurezza e durata.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex 408 P Comando