Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011190/600
Cod. Produttore
0011190/600
Cod. EAN
4044774539638

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191CY 7G1,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 191CY 7G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. La sua costruzione a sette conduttori da 1,5 mm rende questo cavo versatile e ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design che garantisce affidabilità e sicurezza, OLFLEX 191CY è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

270 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

242 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex 191 Cy