Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011190
Cod. Produttore
0011190
Cod. EAN
4044773006100

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191CY 7G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 7 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili di alta qualità, con superficie ottimizzata per assicurare una buona conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura, mantenendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

270 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

242 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex 191 Cy