Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011140/150
Cod. Produttore
0011140/150
Cod. EAN
4044774538631

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistente all’usura: alta durata
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro l'usura. Con un design versatile, OLFLEX 191 7G1,5 si adatta facilmente a diverse esigenze di cablaggio, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

179 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex 191