Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011140
Cod. Produttore
0011140
Cod. EAN
4044773006599

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 7
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX 191
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Protezione: Contro agenti ambientali
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: OLFLEX 191
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro le condizioni ambientali. Con un design versatile, OLFLEX 191 7G1,5 è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. La sua capacità di resistenza e la facilità di installazione lo rendono una scelta preferita per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

179 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² Olflex 191