Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533111
Cod. Produttore
4533111
Cod. EAN
4044776707998

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttori: 7G1,5 mm²
  • Versione: Enhanced
  • Resistenza all’umidità: Elevata
  • Resistenza agenti chimici: Alta
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: RR4533111
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F, una versione migliorata 7G1,5, progettato per garantire prestazioni elevate in condizioni difficili. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali, offrendo una resistenza eccellente all'umidità e agli agenti chimici. Realizzato con materiali di alta qualità, il H07RN-F è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

430 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando