Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011029/100
Cod. Produttore
0011029/100
Cod. EAN
4044774537733

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F 7G1,5
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Ambito uso: industriale/commerciale
  • Classe protezione: IPXX
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 140 H05VV5-F 7G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione lo rende ideale per utilizzi in ambienti sia industriali che commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

224 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G1,5Mmâ² H05Vv5-f