Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2216070
Cod. Produttore
2216070
Cod. EAN
4044773097344

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX TRAY II CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Distribuzione e controllo
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Ottimizzata
  • Conduttività: Buona
  • Durata: Nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY con 7 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di distribuzione e controllo. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nell'installazione. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conduttività e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G1.5 Cy Olflex Tray Ii Comando