Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002708
Cod. Produttore
70002708
Cod. EAN
4044773299182

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: usura e sollecitazioni
  • Applicazioni: mobili/spazi ridotti
  • Serie: Olflex Spiral 400 P
  • Durata: prestazioni costanti
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Spiral 400 P 7G1,5 è un prodotto elettrico progettato per garantire flessibilità e resistenza in installazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Composto da sette conduttori da 1,5 mm² ciascuno, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. La sua struttura a spirale permette un facile allungamento e riavvolgimento, rendendolo adatto a utilizzi mobili o in spazi ridotti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche, garantendo durata nel tempo e prestazioni costanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G1,5/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato