Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002706
Cod. Produttore
70002706
Cod. EAN
4044773299434

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 7G1,5
  • Lunghezza: 1000 m
  • Design: Robusto e flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Uso: Trasporto energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un design robusto e flessibile, questo cavo è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata. La sezione di 7G1,5 offre una capacità ottimale per il trasporto di energia, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua lunghezza di 1000 metri lo rende perfetto per progetti di grandi dimensioni, assicurando affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G1,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato