Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220139
Cod. Produttore
73220139
Cod. EAN
4044773329025

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 x 1 mm²
  • Guaina: nera resistente
  • Tipo: cavo spiralato
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 540 P
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: alta usura
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: macchinari e impianti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 540 P con 7 conduttori da 1 mm² ciascuno e guaina resistente di colore nero. Progettato per garantire flessibilità e durata in applicazioni industriali, è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro l'usura. Adatto per il collegamento di macchinari e impianti elettrici, questo cavo spiralato offre ottime prestazioni di trasmissione e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

350 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G1/350 Olflex Spiral 540 P Spiralato