Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002669
Cod. Produttore
70002669
Cod. EAN
4044773300581

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G1 mm²
  • Lunghezza cavo: 2000 m
  • Costruzione: spirale flessibile
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione usura: ottima
  • Applicazioni: ambienti dinamici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/2000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili e resistenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'ottima protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione spirale garantisce una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Con una classificazione merceologica di 080401, è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G1/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato