Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002668
Cod. Produttore
70002668
Cod. EAN
4044773300710

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Tensione nominale: 1500 V
  • Conduttori: 7G1 mm²
  • Costruzione: Spiralata
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata usura
  • Applicazione: Industriale
  • Gestione spazio: Ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione spiralata garantisce una gestione ottimale degli spazi e una protezione eccellente contro l'usura. Con una capacità di 7G1, questo cavo è perfetto per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3750 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G1/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato