Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220141
Cod. Produttore
73220141
Cod. EAN
4044773329001

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1200
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1200, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni superiori. La sua struttura spiralata consente una gestione efficiente dello spazio, rendendolo ideale per ambienti complessi. Con una sezione di 7G1, offre una conduzione elettrica ottimale, perfetta per soddisfare le esigenze di tutti i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G1/1200 Olflex Spiral 540 P Spiralato