Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002667
Cod. Produttore
70002667
Cod. EAN
4044773300734

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G1 mm²
  • Lunghezza cavo: 1000 m
  • Costruzione: spiralata
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: materiali robusti
  • Uso: applicazioni industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti complessi. La sua costruzione spiralata consente una gestione efficiente degli spazi, mentre la sezione 7G1 assicura una conduzione sicura dell'energia. Un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 7G1/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato