Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029614/50
Cod. Produttore
0029614/50
Cod. EAN
4044774661698

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 7G1,0
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT F1 con 7 fili di sezione 1,0 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali e robotiche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, mantenendo un’ottima conduttività elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1,0Mmâ² Olflex Robot F1