Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021904/100
Cod. Produttore
0021904/100
Cod. EAN
4044774582702

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7G0,75 mm²
  • Resistenza ambientale: alta
  • Uso: industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: eccezionale
  • Protezione: usura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative. Questo cavo è realizzato con materiali robusti, garantendo una durata eccezionale e prestazioni affidabili. La sua costruzione è ottimizzata per applicazioni industriali, offrendo flessibilità e resistenza all'usura. Con un design pensato per garantire sicurezza e efficienza, OLFLEX ROBUST è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Robust 210