Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023315/500
Cod. Produttore
0023315/500
Cod. EAN
4044776143543

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero fili: 7
  • Conduttore: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Applicazioni: energia elettrica
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX PETRO FD 865
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 caratterizzato da 7 fili di conduttore in rame flessibile con sezione di 0,75 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica, offrendo flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp