Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023315/100
Cod. Produttore
0023315/100
Cod. EAN
4044776143550

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX PETRO FD 865
  • Conduttore: Materiale alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: FD 865
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 con 7 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata, questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di sicurezza e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp