Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046006/300
Cod. Produttore
0046006/300
Cod. EAN
4044774666716

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 7G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali premium, garantendo durata e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali dove la resistenza al calore è fondamentale. Con un design versatile, OLFLEX HEAT 180 è perfetto per ambienti impegnativi, assicurando prestazioni eccezionali in ogni situazione. Scegli questo cavo per la tua prossima installazione e sperimenta la differenza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf