Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026223/100
Cod. Produttore
0026223/100
Cod. EAN
4044774622293

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Tensione nominale: 810 V
  • Conduttori: 7G0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Resistenti
  • Durata: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità straordinaria e una protezione efficace contro le interferenze. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design che unisce funzionalità e durata, OLFLEX CLASSIC FD è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

201 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy