Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026123
Cod. Produttore
0026123
Cod. EAN
4044773010077

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Flessibilità elevata: materiali resistenti
  • Protezione: alta resistenza usura
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Conduzione efficiente: sicurezza garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una flessibilità eccezionale e una protezione ottimale contro l'usura. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e residenziali, assicurando sicurezza e affidabilità. Con una costruzione robusta e una capacità di conduzione efficiente, OLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,75 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810