Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026123/50
Cod. Produttore
0026123/50
Cod. EAN
4044774619767

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Con un design affidabile, OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810