Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314024
Cod. Produttore
1314024
Cod. EAN
4044773807547

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile in applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, mentre il design versatile lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta l'affidabilità che solo un marchio di fiducia può offrire.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando