Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312107
Cod. Produttore
1312107
Cod. EAN
4044773084535

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Sezione cavo: 7 x 0,75 mm²
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: durevoli
  • Conduttività: eccellente
  • Prestazioni: affidabili
  • Connessione: sicura e stabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,75, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,75 mm², offre un'eccellente conduttività elettrica, assicurando una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando