Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123041/50
Cod. Produttore
1123041/50
Cod. EAN
4044774595955

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 130 V
  • Sezione conduttore: 7 x 0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Design: Compatto
  • Colore: Pratico
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione avanzata assicura una conduzione efficiente, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con una colorazione pratica, OLFLEX CLASSIC 130 H 7G0,75 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 130 H