Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136107
Cod. Produttore
1136107
Cod. EAN
4044773093018

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, garantendo un'ottima conduttività. Con un design robusto, OLFLEX CLASSIC 115 è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche. Scegli un prodotto che unisce qualità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy