Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136107/100
Cod. Produttore
1136107/100
Cod. EAN
4044774570679

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e flessibilità. La sua configurazione a sette conduttori da 0,75 mm rende questo cavo ideale per una varietà di utilizzi. Con un design che promuove la sicurezza e l'efficienza, il OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy