Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035047/500
Cod. Produttore
10035047/500
Cod. EAN
4044774592183

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Installazione: facile
  • Resistenza: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali durevoli e offre una resistenza ottimale. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design pensato per facilitare l'installazione, OLFLEX CLASSIC 110 CH è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

188 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch