Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125107
Cod. Produttore
1125107
Cod. EAN
4044773104400

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni sicure e affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una lunga durata e una connessione stabile. Scegliere OLFLEX CLASSIC significa optare per un cavo che combina efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento