Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119107/1000
Cod. Produttore
1119107/1000
Cod. EAN
4044774550442

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G0,75 mm²
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: versatile
  • Protezione: ottimale
  • Durata: robusto e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione efficiente e una protezione ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e una finitura curata, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca durata e sicurezza nel proprio lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 110