Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119107
Cod. Produttore
1119107
Cod. EAN
4044773067958

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: spazi ristretti
  • Resistenza: eccellente
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G0,75, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più rigorose nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e prestazioni affidabili. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in spazi ristretti, garantendo una connessione sicura e stabile. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per professionisti che cercano efficienza e qualità nei loro progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 110