Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119107/300
Cod. Produttore
1119107/300
Cod. EAN
4044774550428

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero fili: 7
  • Conduttore: alta qualità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Uso: installazioni elettriche
  • Prestazioni: costanti e sicure
  • Resistenza: materiale conduttore robusto
  • Applicazioni: elettriche industriali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 7 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e sicurezza, ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore resistente e di classe adeguata.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 110