Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119107/50
Cod. Produttore
1119107/50
Cod. EAN
4044774550398

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 110 V
  • Conduttori: 7G0,75 mm²
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Durevoli e resistenti
  • Design: Robusto e affidabile
  • Utilizzo: Versatile
  • Connessione: Sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, mentre il design robusto assicura resistenza e affidabilità. Scegli OLFLEX CLASSIC per una connessione sicura e duratura nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Classic 110