Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027914
Cod. Produttore
1027914
Cod. EAN
4044777657278

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 819 CP 7G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 819 con 7 fili da 0,75 mm² ciascuno, progettato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Il cavo presenta una superficie del conduttore specifica che assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura del conduttore è conforme a standard elevati, offrendo sicurezza e efficienza nell’utilizzo. Questo cavo è adatto per impieghi in sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

91 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex Chain 819 Cp