Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012915
Cod. Produttore
0012915
Cod. EAN
4044773001112

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 CP 7G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 CP 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce una conduzione sicura ed efficiente. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Con OLFLEX 440 CP, ottieni un prodotto che combina tecnologia avanzata e prestazioni superiori per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex 440 Cp