Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311107
Cod. Produttore
1311107
Cod. EAN
4044777179411

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,75 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX 409 P
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Corrosione
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: OLFLEX 409 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con 7 fili di sezione 0,75 mm² ciascuno, realizzato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è classificato secondo standard specifici e presenta una superficie trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G0,75Mmâ² Olflex 409 P Comando